メトカル
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
型
C型
注文コード
37860979
品番
STTC-047
参考基準価格(税別)
¥4,330
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
C型
寸法(mm)
1.78×14.2
質量(g)
6
角度(°)
60
ヒーター温度(℃)
352