曜日別特売
STP-CNB04 Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル 37862878

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1本B型仕様曲がり注文コード37862878品番STP-CNB04
参考基準価格(税別)¥4,810販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。

B型仕様曲がり寸法(mm)0.4×15.21質量(g)6ヒーター温度(℃)386
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする