曜日別特売
SFP-DRH430 Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカル 37863203

Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本C型注文コード37863203品番SFP-DRH430
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。

C型寸法(mm)3.3×11質量(g)6角度(°)45ヒーター温度(℃)421
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする