メトカル
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
型
B型
D型
B型
C型
K型
ヒーター温度(℃)
421
386
421
462
寸法(mm)
0.4×15.5
0.4×15.5
0.4×15.5
0.5×8.5
0.5×13.7
0.5×13
0.3×18.4
0.4×13.6
1×13
1.4×15
2×14
0.4×19.6
1×11
1×18.3
1×13.7
1.8×13.4
2.4×18.3
2.5×11
2.5×13.4
3×16.5
5×11.3
5×11.7
2.5×13
3.47×12.2
5×14
2×13.8
1.5×11.3
1.5×13.4
2×11
5×10
2×20.7
3×20.4
3×18.7
5×15.1
全113種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37864865
品番
SFV-CNB04A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型
B型
寸法(mm)
0.4×15.5
ヒーター温度(℃)
421
仕様
曲がり
質量(g)
7