メトカル
Metcal MFR-1120・MFR-2220・PS-900シリーズ チップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
型
K型
D型
B型
C型
K型
ヒーター温度(℃)
421
386
421
462
寸法(mm)
3×18.7
3×18.7
3×18.7
5×14
5×15.1
1×11
1×18.3
1×13.7
1.8×13.4
2.4×18.3
2.5×11
2.5×13.4
3×16.5
5×11.3
5×11.7
0.5×8.5
0.5×13.7
0.4×15.5
0.5×13
0.3×18.4
0.4×13.6
1×13
1.4×15
2×14
2.5×13
3.47×12.2
2×13.8
1.5×11.3
1.5×13.4
2×11
5×10
0.4×19.6
2×20.7
3×20.4
全113種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37865118
品番
SFV-DRK30AR
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
MFR-H2-ST/MFR-H2-ST2ハンドピースやMFR-UK2、PS-HC3ハンドピースに使用出来ます。
型
K型
寸法(mm)
3×18.7
ヒーター温度(℃)
421
質量(g)
7
角度(°)
45