曜日別特売
SSC-745A Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ メトカル 37866773

Metcal MFR-1160・SP-200シリーズ チップカートリッジ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本B型注文コード37866773品番SSC-745A
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

MFR-H6-SSCハンドピースやMFR-UK6、SP-HC1 ハンドピースに使用出来ます。

B型寸法(mm)0.4×19質量(g)8ヒーター温度(℃)405
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37866667
2022-09-10
用途: 電子基板のハンダ作業
JAZZONEPROSHOP

無事交換出来て、作業再開です。予備買っておこうかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする