曜日別特売
FT-110S ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業) 37867164

FT-110S ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業) 37867164
FT-110S ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業) 37867164
FT-110S ステンレス鋼製ハンドル FT-110S LAMP(スガツネ工業) 37867164

ステンレス鋼製ハンドル FT-110S

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37867164品番FT-110S
参考基準価格(税別)¥3,970販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。

材質ステンレス鋼(SCS13)高さ(mm)26質量(g)60種類ハンドル長さL(mm)124グリップ径(Φmm)10仕上サテン仕上取付け方法丸穴推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルトピッチP(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
SCS13はSUS304相当の鋳鋼材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-28
用途: 建具の取っ手
建設業・工事業

シンプルで手掛かりも良いです。
ただビスは付属されてませんので準備が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする