曜日別特売
WB-130357 プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業) 37867182

WB-130357 プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業) 37867182
WB-130357 プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業) 37867182
WB-130357 プラスチックハンドル WB-130357 LAMP(スガツネ工業) 37867182

プラスチックハンドル WB-130357

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37867182品番WB-130357
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。

寸法L(mm)173寸法P(mm)140材質ポリプロピレンブラック質量(g)38種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-31
用途: 代用
有限会社大倉管工建設業・工事業

皆さんご存じないと思いますが、たまたま発見しました。某硬派旧型英国四輪駆動車の室内側ハンドルそのものであります。突然の崩壊に於いても、直ぐ手に入れられ 安くて助かります。他メーカーにも類似のものがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 37867182
2017-05-13
用途: 自動車部品(アシストグリップ)の代用

自動車(タウンエースS412M)の後部座席用アシストグリップの代用にしました。安価に感謝です。
ネジ穴が5ミリだったので6ミリ広げ、ネジ間隔を140ミリから役145ミリまで広げ取り付けました。取付け及び使用状態良好です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする