213-9201 ポリアミドハンドル 213-92型 LAMP(スガツネ工業) 37867243

213-9201 ポリアミドハンドル 213-92型 LAMP(スガツネ工業) 37867243
213-9201 ポリアミドハンドル 213-92型 LAMP(スガツネ工業) 37867243
213-9201 ポリアミドハンドル 213-92型 LAMP(スガツネ工業) 37867243

ポリアミドハンドル 213-92型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)170
内容量1個注文コード37867243品番213-9201
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ねじ部を隠すカバーキャップ付です。

U字形種類ストレートグリップ径(Φmm)26高さ(mm)50材質ポリアミド(PA)取付け方法丸穴種類裏止めハンドル面付形種類U字形材質(キャップ)ポリアミド材質(ハンドル)ポリアミドブラック寸法L1(mm)170質量(g)61寸法L2(mm)126寸法P(mm)150仕様M6六角ボルト取付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする