※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ポリアミドハンドル 213-02型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
70
42
70
41
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37867277
品番
213-0203
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。
ピッチP(mm)
150
長さL(mm)
170
高さ(mm)
52
質量(g)
70
種類
裏止めハンドル
仕様
M6六角ボルト取付タイプ(大型)
材質
ポリアミド
色
ブラック
グリップ径(Φmm)
28
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。