213-0202 ポリアミドハンドル 213-02型 LAMP(スガツネ工業) 37867286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

213-0202 ポリアミドハンドル 213-02型 LAMP(スガツネ工業) 37867286
213-0202 ポリアミドハンドル 213-02型 LAMP(スガツネ工業) 37867286
213-0202 ポリアミドハンドル 213-02型 LAMP(スガツネ工業) 37867286

ポリアミドハンドル 213-02型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)41
内容量1個注文コード37867286品番213-0202
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量でシンプルなデザインのポリアミド製ハンドルです。

ピッチP(mm)122長さL(mm)142高さ(mm)40質量(g)41種類面付ハンドル仕様M5皿ねじ取付タイプ(小型)材質ポリアミドブラックグリップ径(Φmm)26取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする