メトカル
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×200×152.5
注文コード
37867367
品番
MFR-PS2200
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コントローラー部のみでの購入が可能です。
質量(kg)
3
電源(V)
100-240VAC/50-60Hz
消費電力(W)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×200×152.5