メトカル
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー&ソルダリング リワークシステム
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
60日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37867394
品番
MX-500SPT
参考基準価格(税別)
¥150,910
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)
70
セット内容
コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード
質量(kg)
3
電源(V)
100-240VAC/50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
121×121×224
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません