曜日別特売
MG-68 ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業) 37867636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG-68 ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業) 37867636
MG-68 ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業) 37867636
MG-68 ステンレス鋼製ハンドル MG型 LAMP(スガツネ工業) 37867636

ステンレス鋼製ハンドル MG型

商品レビューを投稿する
寸法L(mm)75
内容量1個注文コード37867636品番MG-68
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥860販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高さのある形状で、手袋着用時でもつかみやすいハンドルです。
MG-68はSEMI規格に準拠しています(SEMI S8-0307)。

寸法H(mm)45寸法L(mm)75寸法P(mm)68材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)42規格SEMIグリップ径(Φmm)7仕上鏡面研磨取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
1が参考にしています
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする