※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
アルミ合金製 丸棒ハンドル AM型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
310
60
80
120
100
310
寸法P(mm)
300
50
70
110
90
300
寸法H(mm)
38
29
38
色
アイボリー
アイボリー
ブラック
シルバー
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37868065
品番
AM-310I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
アルミ合金製のため軽量です。
寸法H(mm)
38
寸法L(mm)
310
寸法P(mm)
300
材質
アルミ合金
色
アイボリー
質量(g)
67
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×28
仕上
塗装