曜日別特売
980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 37868266

 

980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 37868266
980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 37868266
980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 37868266
980641 ステンレス鋼製ハンドル 980641 LAMP(スガツネ工業) 37868266

ステンレス鋼製ハンドル 980641

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37868266品番980641
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。

付属品
980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
寸法H1(mm)44寸法H2(mm)19寸法H3(mm)19.5寸法L1(mm)38寸法L2(mm)18寸法L3(mm)24.5寸法P1(mm)28寸法P2(mm)34寸法R1(mm)14.2寸法R2(mm)Φ31寸法d1(mm)3.6寸法d2(mm)6.2材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)1質量(g)35種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重(N)196RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9
注意
取り付けにはスペーサーとM3サラ小ねじをご用意ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ステンレス鋼製ハンドル 980641
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37868266
2018-03-20
用途: 鉄板焼き用テーブルの蓋
Ipc工房

埋込み穴等大変ですが上手く作業すればとても良い仕上がりになります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする