LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37868284
品番
26700
在庫数量:残り7点です
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,598
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
120
種類
その他
長さL(mm)
76
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
ピッチP(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
6.5
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。