LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
37868293
品番
26900
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ピッチP(mm)
28.5
長さL(mm)
38
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.7
質量(g)
45
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。