曜日別特売
HH-M400 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868476

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH-M400 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868476
HH-M400 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868476
HH-M400 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868476
HH-M400 ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型 LAMP(スガツネ工業) 37868476

ステンレス鋼製掘込メガ取手 HH-M型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L1(mm)460
内容量1個注文コード37868476品番HH-M400
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

厚手の工業用手袋をしていても操作しやすい大型の掘込取手です。
製品本体からバー部分の出っ張りがないため、邪魔になりません。
バーの長さは200、400 mmの2種類があります。

材質
(バー・カップ)ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
(キャップ)ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
付属品
十字穴付トラス小ねじM6×16(ステンレス鋼)
フランジ付ナットM6(ステンレス鋼)
用途特殊車両、コンテナ、大型扉、船舶など寸法H1(mm)185.3寸法H2(mm)140寸法L1(mm)460寸法L2(mm)416寸法N(mm)8寸法P1(mm)435寸法P2(mm)125寸法P3(mm)80トラスコ品番584-1810質量(kg)3.7質量(g)3700種類取手・引手グリップ径(Φmm)27.2取付穴(mm)10仕上鏡面研磨取付け方法丸穴耐荷重N(kgf)2200[224]耐荷重(N)2200取付穴深さ(mm)81.4
注意
耐荷重は取手そのものの強度を表す値で、取り付ける壁面や筐体の材質などにより異なります。十分な強度のある場所や補強の施された場所に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする