LAMP(スガツネ工業)
アルミ押出掘込ハンドル XLA-HHA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
質量(g)
370
370
690
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37868591
品番
XLA-HHA300
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
本体はお好みの長さにカットしてご使用いただけます。
線と面を基調とした美しいデザインです。
本品は手掛かりがあります。
特注寸法もご用意できます。
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
296
寸法L(mm)
300
材質
アルミニウム合金
材質(本体)
アルミ合金/シルバーアルマイトマット処理
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)
高さ(mm)
5.1
質量(g)
370
種類
ハンドル
仕上
シルバーアルマイトマット処理
材質(キャップ)
亜鉛合金/クロームめっき
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
注意
本製品1ヶにつき、別売のブラケットを4ヶご使用ください。