曜日別特売
ATS-100-BR アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ATS-100-BR アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868756
ATS-100-BR アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868756
ATS-100-BR アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868756
ATS-100-BR アート引手 ATS-100型 LAMP(スガツネ工業) 37868756

アート引手 ATS-100型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合板厚(mm)0.8
スチールブラウン
内容量1個注文コード37868756品番ATS-100-BR
参考基準価格(税別)¥160販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

ワンタッチで取り付けできます。

長さL(mm)100材質ABS樹脂スチールブラウン質量(g)12.5適合板厚(mm)0.8高さ(mm)3.2取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37868747
2015-10-25
用途: シャッターの開閉
農・林・水産業

商品の説明図で寸法が解りにくかったため、実際にはまらなかった!

6が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品について不明点があれば、出来る限り回答するよう努力致しますので、
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする