413-9001.00-00015 フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 37869212

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

413-9001.00-00015 フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 37869212
413-9001.00-00015 フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 37869212
413-9001.00-00015 フィンガープルハンドル 413-9001型 LAMP(スガツネ工業) 37869212

フィンガープルハンドル 413-9001型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37869212品番413-9001.00-00015
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。
別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。

用途シールドラック、制御盤、配電盤など材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき材質(フック)焼結鋼適合板厚(mm)0.8~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする