ZL-2302-1925 ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 37869264

※使用例(つまみは別売りです)

ZL-2302-1925 ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 37869264
ZL-2302-1925 ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 37869264
ZL-2302-1925 ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 37869264
ZL-2302-1925 ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型 LAMP(スガツネ工業) 37869264

ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ用丸座 ZL-2302型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37869264品番ZL-2302-1925
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
Zwei LシリーズのつまみZL-1901、ZL-1902、ZL-1903、ZL-1904、ZL-1905を、ガラス扉に取り付けるための丸座です。
適応ガラス厚:4~6 mm

用途
ZweiLシリーズつまみ用丸座
適合ZL-1901、ZL-1902、ZL1903用セット内容ZL丸座(Φ25)×1個、ZL丸座用パッキン(Φ14)×1個、ZL丸座用パッキン(Φ20)×1個、ZL十字穴付小ねじ(M4×16)×1個材質ステンレス鋼(SUS316)仕上Zwei L仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
薄板の板金やアクリルなど対応板厚寸法外の板に取り付ける際は、板厚に合わせた長さのねじをご用意ください。
つまみは別売りです。
ZL-1903に使用する場合は2セット必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする