曜日別特売
482-9002.00-00015-B スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

482-9002.00-00015-B スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870314
482-9002.00-00015-B スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870314
482-9002.00-00015-B スラムラッチ 482-90型 LAMP(スガツネ工業) 37870314

スラムラッチ 482-90型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様別番注文コード37870314品番482-9002.00-00015-B
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
薄型のスラムラッチです。レバーの上部を押し、下部を持ち上げると、ラッチが引っ込み、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
軽量用扉、パネル脱着の頻度が多い扉に最適です。

材質
(本体)ポリアミド/ブラック
(カム・ピン)鋼/高沢クロメート
(フック部)焼結鋼
適合板厚(mm)1.2~1.7仕様別番
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする