曜日別特売
407-9401.00-37015-B フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業) 37870375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

407-9401.00-37015-B フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業) 37870375
407-9401.00-37015-B フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業) 37870375
407-9401.00-37015-B フック付ハンドル 407-94型 LAMP(スガツネ工業) 37870375

フック付ハンドル 407-94型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様別番注文コード37870375品番407-9401.00-37015-B
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。
ハンドルを35°持ち上げるとラッチが解除位置まで下がり、扉が開けられます。
扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。
筐体に取り付けた後でも、別売の専用工具で取り外せます。

材質
(プレート部・シリンダーカム)ポリアミド
(ハンドル部)亜鉛合金
仕様別番ブラック適合板厚(mm)1.2~1.7
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする