※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個色ブラック仕様同番(No.1333)、シリンダーバレルキャップ付(ⅠP65適応)、シリンダーカバーな適合丸型シリンダータイプ ロッドラッチ用注文コード37870682品番207-9262-D
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
丸型シリンダー錠を使用しており、キーは2本付です。キーNo.は指定可能です。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
同番のNo.1333タイプは、鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。