曜日別特売
207-9206 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

207-9206 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870847
207-9206 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870847
207-9206 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870847
207-9206 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870847

スイングハンドル 207-92型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ブラック仕様フック取付仕様、シリンダーカバー付適合プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用注文コード37870847品番207-9206
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。

用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム仕様フック取付仕様、シリンダーカバー付適合プロファイルシリンダータイプ ロッドラッチ用材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする