曜日別特売
207-9271 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

207-9271 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870865
207-9271 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870865
207-9271 スイングハンドル 207-92型 LAMP(スガツネ工業) 37870865

スイングハンドル 207-92型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ブラック仕様シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付適合丸型インサートタイプ ロッドラッチ用注文コード37870865品番207-9271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
錠には別売の丸型インサートを使用します。
インサート用キーは別売です。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。

用途プロファイルシリンダータイプ 3点カム仕様シリンダーバレルキャップ付(IP65適応)、シリンダーカバー付適合丸型インサートタイプ ロッドラッチ用材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする