※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個色ブラック仕様フック取付仕様、シリンダーカバーなし適合丸型インサートタイプ ロッドラッチ用注文コード37870874品番207-9272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
錠本体が容易に交換できる、別売のプロファイルシリンダー錠を使用しています。シリンダー錠タイプとインサートタイプがあります。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。
別売のロッドラッチ、ロッド、カムなどと組み合わせて、2点ロック、3点ロックとして使用します。
錠には別売の丸型インサートを使用します。
インサート用キーは別売です。
左右勝手兼用です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5mm以下でも取り付けできます。