208-9021 ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業) 37870996

 

208-9021 ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業) 37870996
208-9021 ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業) 37870996
208-9021 ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業) 37870996
208-9021 ロッドラッチ 208-9021 LAMP(スガツネ工業) 37870996

ロッドラッチ 208-9021

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37870996品番208-9021
参考基準価格(税別)¥2,470販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2~3点ロック用として使用します。
3点ロック仕様にする場合回転カムは、ロッドラッチ用回転カム、または回転カム用アダプターと回転カムを組み合わせてください。

用途ミニタイプ用付属品E形止め輪ストローク(mm)24材質(本体)亜鉛合金/素地質量(g)203タイプラウンドロッド取付タイプ種類ロッド類材質(アーム)鋼/光沢クロームめっきRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)50
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする