曜日別特売
220-9310-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

220-9310-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871723
220-9310-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871723
220-9310-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871723
220-9310-D ミニウイングハンドル 220-93型 LAMP(スガツネ工業) 37871723

ミニウイングハンドル 220-93型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質(ハンドル)亜鉛合金/ブラック(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート(キー)鋼/ニッケルめっき仕様同番(No.2233)、アースナット付注文コード37871723品番220-9310-D
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取付カム高さ(H寸法)が10 mm以上の場合、取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースがとれます。

材質
(ハンドル)亜鉛合金/ブラック
(六角ナット・フランジ付六角ボルト)鋼/光沢クロメート
(キー)鋼/ニッケルめっき
仕様同番(No.2233)、アースナット付適合板厚(mm)5以下回転角度(°)90
注意
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする