曜日別特売
200-9043 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業) 37872021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9043 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業) 37872021
200-9043 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業) 37872021
200-9043 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業) 37872021
200-9043 ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043 LAMP(スガツネ工業) 37872021

ステンレス鋼(SUS316)製クォーターターン 200-9043

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37872021品番200-9043
参考基準価格(税別)¥3,280販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハウジング、インサートがオールステンレス鋼(SUS316)製です。非常に錆びにくく、錆を嫌う場所に最適です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

材質ステンレス鋼(SUS316)適合板厚(mm)8以下仕上素地
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする