200-9063 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-9063 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872161
200-9063 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872161
200-9063 クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型 LAMP(スガツネ工業) 37872161

クォーターターン スタンダードタイプハウジング 200-90型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個材質亜鉛合金注文コード37872161品番200-9063
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370

別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シール、内部Oリングの使用でIP65に、さらに追加Oリングの使用でIP66、IP67に適応できます。

仕様ノーマルナット+アースクリップ付材質亜鉛合金適合板厚(mm)8以下仕上クロームめっきハウジング(mm)Φ28
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする