曜日別特売
200-0516 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-0516 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872554
200-0516 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872554

ステンレス鋼製回転カム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法H(mm)16
内容量1個注文コード37872554品番200-0516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

材質ステンレス鋼(SUS304)寸法L(mm)45寸法H(mm)16仕上素地
注意
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする