曜日別特売
200-0526 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-0526 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872606
200-0526 ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業) 37872606

ステンレス鋼製回転カム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)26
内容量1個注文コード37872606品番200-0526
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

ハンドル・クオーターターンに使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。(厚板への取り付けには、多少制約があります)
回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。
H=18 mm以上の回転カムは、別売の回転カム用アダプターを使用することで、ロッドラッチに装着できます。
回転カムの特注仕様、組み立てのご依頼を承ります。H寸法は最大50 mmまで対応できます。
2点締め、および回転カムとの組み合わせで3点締めできるカムアダプターと、3点締め用の3点カムもあります。

材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)29寸法L(mm)45寸法H(mm)26仕上素地取付け方法ダイレクトインRoHS指令(10物質対応)対応
注意
H寸法は、ハウジング高さが18 mmの場合です。クオーターターン 100-90型 薄型を使用する場合、カム高さはH-6 mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする