曜日別特売
200-0418 回転カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業) 37872737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200-0418 回転カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業) 37872737
200-0418 回転カム(鋼製) LAMP(スガツネ工業) 37872737

回転カム(鋼製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
寸法H(mm)18
内容量1個注文コード37872737品番200-0418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

ハンドル・クオーターターンに使用します。対応製品については、組み合わせの表をご覧ください。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。(厚板への取り付けには、多少制約があります)
回転カムは、カムの先にベンディング加工を施しているため、確実に扉を密閉できます。
H=18 mm以上の回転カムは、別売の回転カム用アダプターを使用することで、ロッドラッチに装着できます。

材質寸法L(mm)45寸法H(mm)18仕上光沢クロメート処理取付け方法ダイレクトインRoHS指令(10物質対応)対応
注意
H寸法は、ハウジング高さが18 mmの場合です。クオーターターン 100-90型 薄型を使用する場合、カム高さはH-6 mmとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37872694
2021-06-09
用途: 工具箱の鍵の取り付け
建設業・工事業

強度・使用感共に問題無いです。
反転使用も可能で、問題無く使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする