204-0111 インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業) 37873035

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

204-0111 インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業) 37873035
204-0111 インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業) 37873035
204-0111 インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業) 37873035
204-0111 インサート用キー 204-01型 LAMP(スガツネ工業) 37873035

インサート用キー 204-01型

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個穴の形状スクエアー(四角形)6mm注文コード37873035品番204-0111
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。

穴の形状スクエアー(四角形)6mm先端形状(キー)凹材質亜鉛合金形状(キー)B寸法d(Φmm)11.5仕上素地
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
キーの形状の違いは、Aは全長89mm、Bは全長81mmとなっています。鍵の形状は、先端形状と穴の形状でご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 水栓を開けるため
その他業種

他の商品と共有の画像のせいか、商品画像では三角になっているけど四角の凹版を買いました。市販の8mmのものではゆるくて元の水栓の四角型の凸部分の角が丸くなってしまい、この7mmを購入したらぴったりで回しやすくなりました。もう一個追加で買いたい。

2025-02-14
用途: 蛇口用カギに使用
製造業

特殊鍵用蛇口に変更したため通常のカギを使用できなくしました。
スペア用にインサート用キーを購入しました。

対象商品 : 37873096
2023-06-10
用途: 外国製のコントローラーボックスの開け閉め
サービス業

問題なく使用できました、探していたので助かりました
良かったです

対象商品 : 37873071
2022-06-14
用途: 三角形ではありませんでした。
その他業種

商品ページの写真は、形が三角形ですが、
実際に届いたのは、四角形でした。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
仕様で掲載させていただいておりましたが、より分かりやすくするため、穴の形状に変更しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする