220-9001 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873543

220-9001 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873543
220-9001 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873543
220-9001 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873543

ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕上クロームめっき注文コード37873543品番220-9001
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

小型で90°回転、左右勝手兼用です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。

仕様ノーマルナット付材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下仕上クロームめっき
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする