220-9006 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873595

 

220-9006 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873595
220-9006 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873595
220-9006 ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング LAMP(スガツネ工業) 37873595

ミニクォーターターン 220-90型 ハウジング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕上ブラック塗装注文コード37873595品番220-9006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340

小型で90°回転、左右勝手兼用です。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
別売の外部シールと内部Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。

仕様ノーマルナット+アースクリップ付材質亜鉛合金適合板厚(mm)5以下仕上ブラック塗装
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする