曜日別特売
IND10-WT 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IND10-WT 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874575
IND10-WT 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874575
IND10-WT 埋込マグネットキャッチ IN型 LAMP(スガツネ工業) 37874575

埋込マグネットキャッチ IN型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
吸着力(N[kgf])14[1.4]
内容量1個注文コード37874575品番IND10-WT
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

埋め込むため、表面にでるのは樹脂だけとなりすっきりとした外観です。

仕様
キャビネット幅内寸法:300~1200 mm(縦型仕様)、300~900 mm(横型仕様)、600~1800 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット高さ内寸法:300~900 mm(縦型仕様)、100~1200 mm(横型仕様)、100~1200 mm(横型仕様【両開き】)
キャビネット奥行内寸法:330 mm以上(縦型仕様)、330 mm以上(横型仕様)、330 mm以上(横型仕様【両開き】)
寸法D1(mm)14寸法D2(mm)11寸法D3(mm)12寸法H1(mm)11.7寸法H2(mm)11ホワイト材質(本体)ポリプロピレン質量(g)2.5種類標準タイプ穴径(Φmm)(推奨)11.5±0.25板厚(mm)4.5以上(推奨)吸着力(N[kgf])14[1.4]材質(磁石)強力磁石最小適合板厚(mm)4.5
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
推奨穴径と推奨板厚は、取り付け先の材質、取付工程、型などにより多少違う場合があります。参考値としてください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874566
2023-10-13
用途: 家具の扉のキャッチに
教育・研究機関

扉の厚みが20mmなので、埋込み長が薄いこの商品を購入。樹脂で覆われキャッチ部が目立たないのもうれしいです。マグネットがやや弱い…とのクチコミに不安もありましたが許容範囲でした。問題なく使用できて満足しています。

対象商品 : 37874532
2019-06-06
用途: 水屋の扉とめ
その他業種

取替えでサイズぴったりでした。
改善点特になしです。

対象商品 : 37874532
2017-12-23
用途: キャビネットの扉キャッチとして
製造業

扉キャッチとしては、やや磁力が弱いと思われます。受け座とセットになっていないので別々に購入しなくてはならず、それが面倒です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする