曜日別特売
R500R ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) 37874636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R500R ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) 37874636
R500R ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) 37874636
R500R ローラーキャッチ R500R LAMP(スガツネ工業) 37874636

ローラーキャッチ R500R

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
37874636
品番
R500R
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

埋込タイプのローラーキャッチです。
ロングセラーのスタンダードなキャッチです。

幅W(mm)
11.5
長さL(mm)
40
材質(本体)
鋼
質量(g)
14
タイプ
押込タイプ
種類
ローラー型
吸着力(N)
64
仕上
光沢クロメート処理
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
約52[5.3]
押込力N(kgf)
約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874636
2017-09-21
用途: 社内使用

社内の備品につける為、一番安かったこちらで
購入しようとしましたが在庫が足りず
入荷を待っていたが出荷延長が続いたため
あきらめてキャンセルをし他のショップで購入したら
すぐ届いたが送り主がモノタロウさんだった。
在庫が無かったはずなのに・・・

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございません。
弊社の入荷状況と入れ違いがございましたようで、
ご不便をお掛けしましたことお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする