R325-CS ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業) 37874697

 

R325-CS ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業) 37874697
R325-CS ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業) 37874697
R325-CS ローラーキャッチ R325型 LAMP(スガツネ工業) 37874697

ローラーキャッチ R325型

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード37874697品番R325-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥70

ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。

用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット寸法H1(mm)15.4寸法L1(mm)28.8寸法L2(mm)14.2寸法L3(mm)8.4寸法L4(mm)9.5寸法L5(mm)31寸法M(mm)10寸法P1(mm)23.5寸法P2(mm)20寸法W1(mm)31.8寸法W2(mm)28.5寸法d1(mm)3.4寸法d2(mm)3.8寸法h1(mm)7.8付属品受座材質(本体)鋼/光沢クロメート処理質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)引張強度N(kgf)34.3[3.5]材質(アーム)鋼/光沢クロメート処理押込力N(kgf)12.74[1.3]
注意
押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-28
用途: 襖ローラーキャッチ取り付け時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

襖のローラーキャッチが古くて襖がうまく閉まらなくなりました。交換は簡単にできるので、安価で満足しています。

対象商品 : 37874681
2020-03-18
用途: ふすまのキャッチがなく購入
サービス業

ふすまのキャッチがなかったために購入しましたが、
これだけきれいになりすぎて他のものも交換しようか
検討が必要になってしまいました。
ホームセンターだと探すのが大変ですが、
(他の物品と共に購入できれば配送料もなくなるので)
こちらでまとめて購入すると楽ですね。

対象商品 : 37874681
2019-10-03
用途: 物置のキャッチャー
金融・保険業

物置に使いました。こんなに安くてもしっかりした作りで感謝します。

対象商品 : 37874681
2020-01-20
用途: 外壁の扉に
運輸・通信業

懐かしい作りですが、不具合なく使えます良い商品だと思います。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37874697
2014-11-26
用途: 開き戸の交換に使用

いま、このタイプの部品は私の町では売ってないのでどうしても修理で必要となり購入し
扉のローラーキャッチャーが壊れた所の交換しました。ぴったり合い使用感も問題なく開閉できました

対象商品 : 37874697
2014-08-28
用途: 簡易ドアに取り付け
松原商会

コスパ的には満足できる商品です。ただ小さなドアに取り付けるには
耐久性がある(勝手に開かない)と感じるが大きなドアに付ける場合は
、あまりにも弱すぎるので、もっと本体が大きく、しっかり閉まるように
してほしい。近くのDIYの店で2個追加して使用している。

対象商品 : 37874681
2014-04-30
用途: 開き網戸の固定に
建設業・工事業

ステンレスなので錆びの心配がないです。
ホームセンターではステンレスがない場合があるので
ネットのほうが購入しやすいです。

対象商品 : 37874681
2022-08-09
用途: 扉の固定
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

キャッチの強弱調整がもう少し楽にできると有難いです。固すぎて、柔らかい素材に取り付けるとこのキャッチャー自体が外れてしまいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする