曜日別特売
HP-AK50 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP-AK50 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875092
HP-AK50 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875092
HP-AK50 ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 37875092

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)20.5
寸法L1(mm)51
内容量1個注文コード37875092品番HP-AK50
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチで施錠、解錠できます。
掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。
表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。

寸法B(mm)22.2寸法C(mm)18寸法D(mm)20.5寸法H(mm)16.6寸法L1(mm)51寸法L2(mm)48寸法L3(mm)13寸法P1(mm)13.5寸法P2(mm)12寸法P3(mm)19寸法P4(mm)-寸法d1(mm)2-Φ3アナ、サラ寸法d2(mm)2-Φ3.3アナ、サラ寸法t(mm)1.2材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)質量(g)22仕上光沢研磨仕上

商品説明動画

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする