71-2573SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS LAMP(スガツネ工業) 37875214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

71-2573SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS LAMP(スガツネ工業) 37875214
71-2573SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS LAMP(スガツネ工業) 37875214
71-2573SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS LAMP(スガツネ工業) 37875214

ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2573SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37875214品番71-2573SS
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。

仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)22.8質量(g)162仕上バレル研磨適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS許容荷重(N)1891許容荷重(N[kgf])1894[193]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする