LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37875241
品番
60-1750SS
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。
仕様
セーフティーロックなし、掛代調節機能付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
20.7
質量(g)
76
仕上
バレル研磨
適合フック
01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS
許容荷重(N)
1470
許容荷重(N[kgf])
1470[150]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。