曜日別特売
30-570SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業) 37875311

30-570SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業) 37875311
30-570SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業) 37875311
30-570SS ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS LAMP(スガツネ工業) 37875311

ステンレス鋼製 超強力ファスナー 30-570SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37875311品番30-570SS
参考基準価格(税別)¥3,890販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
南京錠取付用穴付タイプです。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)23.8質量(g)71仕上バレル研磨適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする