LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 強力ファスナー 27-1123SS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37875363
品番
27-1123SS
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
シーリングピンに適応しています。
種別
標準型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
13.3
質量(g)
45
仕上
バレル研磨
適合フック
02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS
許容荷重(N)
441
許容荷重(N[kgf])
447[45]
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。