曜日別特売
27-633SS ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業) 37875415

27-633SS ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業) 37875415
27-633SS ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業) 37875415
27-633SS ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS LAMP(スガツネ工業) 37875415

ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37875415品番27-633SS
参考基準価格(税別)¥2,190販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
シーリングピンに適応しています。

種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする