曜日別特売
55-547SS(55-1547SS) ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業) 37875424

55-547SS(55-1547SS) ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業) 37875424
55-547SS(55-1547SS) ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業) 37875424

ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37875424品番55-547SS(55-1547SS)
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。

種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする