曜日別特売
TF403C-CR ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業) 37875993

TF403C-CR ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業) 37875993
TF403C-CR ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業) 37875993
TF403C-CR ファスナー TF-403 LAMP(スガツネ工業) 37875993

ファスナー TF-403

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37875993品番TF403C-CR
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイ付材質高さ(mm)24質量(g)250仕上クロームめっき適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]RoHS指令(10物質対応)対応
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする